PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 520039

Radiaflex cilindrische rubberen stud

Zie technische informatie

Referenties

Paulstra:520039
Rubix:30119061
EAN:3661227001255
PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 520039

Technische samenvatting

Modelstud
Materiaalrubber
Hoogte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 520039


Radiaflex-bouten zijn gemaakt van natuurlijk rubber en maken een eenvoudige en economische montage mogelijk. Ze bieden een trillingsdempende isolatie. Het ontwerp van de RADIAFLEX®-bout geeft hem de volgende fundamentele eigenschappen:
Radiale elasticiteit groter dan zijn axiale elasticiteit;
- rubberwerking:
* bij compressie (axiaal);
* bij compressie (axiaal);
* of bij compressie-afschuiving na montage.

Sterke punten

Zeer goede mechanische weerstand, zeer geschikt voor toepassingen die een lage wrijvingscoëfficiënt vereisen.

Toepassingen

Elektrische kasten;
Liften;
Airconditioners;
Compressoren;
Zeeven;
Zwevende vloeren en vloeren;
Stroomgeneratoren;
Pompen;
Trechters;
Ventilatoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht271 g
Modelstud
Materiaalrubber
Hoogte45 mm
Buitendiameter60 mm
€ 252,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 305,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen