Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40413256
Rubix:04151506

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 17X30X7 BA
Standaardtypes volgens DIN 3760, met buitenste elastomeerhuls, met en zonder extra stoflip (SL) ter bescherming tegen lichte tot gemiddelde vervuiling van buitenaf. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en materialen.
Sterke punten
•Veerbelaste afdichtingslip
Extra stoflip
Afdichtingslip profiel, afdichtingslip aan de voorzijde bewerkt
Afdichtingslip profiel, afgewerkte afdichtingslip
Extra stoflip
Afdichtingslip profiel, afdichtingslip aan de voorzijde bewerkt
Afdichtingslip profiel, afgewerkte afdichtingslip
Toepassingen
Assen; elektrisch gereedschap; industriële tandwielkasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Hoogte | 7 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,52 excl. BTW
/ stuk
€ 11,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
