Gewrichtslagers SKF GE 160 TXA-2RS, Buitendiameter: 230 mm | Breedte: 105 mm | Binnendiameter: 160 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 160 TXA-2RS
Rubix:03040910
Fabrikant:168512
EAN:7316571884127
SKF GE 160 TXA-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter160 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte105 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 160 TXA-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/PTFE-vezel glijoppervlak en de lagers zijn onderhoudsvrij. Behalve die met het achtervoegsel TXGR, zij hebben aan beide zijden een slepende afdichting met twee lippen (-2RS) of een slepende afdichting met drie lippen voor zwaar gebruik (-2LS). De lagers met achtervoegsels TXGR, TXG3E of TXG3A zijn gemaakt van roestvast staal.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105x230x230 mm
Logistiek gewicht13550 g
Binnendiameter160 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte105 mm
Materiaallagerstaal+tx liner
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 2.161,56 excl. BTW
/ stuk
€ 2.615,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen