Gewrichtslagers SKF GE 30 ESX-2LS, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 30 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 30 ESX-2LS
Rubix:03478874
Fabrikant:538720
EAN:7316575573737



Productdetails : SKF GE 30 ESX-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,65 excl. BTW
/ stuk
€ 60,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
