Gewrichtslagers SKF GE 40 ES/VE471, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 40 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 40 ES/VE471
Rubix:03040946
Fabrikant:6808
EAN:7316570808223

Productdetails : SKF GE 40 ES/VE471 KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 306 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 100000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,78 excl. BTW
/ stuk
€ 159,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
