ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 38 MM DIEP DO4010-1-038
RAMI ACTION SLAGDOP 1"-38MM LANG D04010-1-038
Zie technische informatieReferenties
Action Tools:DO4010-1-038
Rubix:A0475302
Fabrikant:DO4010-1-038
EAN:8717981066315
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1" - 38 MM DIEP DO4010-1-038
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,04 excl. BTW
/ stuk
€ 41,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

