INA KWVE 45 B L V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculerende kogellagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-L-V2-G4
Rubix:03146750
Fabrikant:0180750880350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B L V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-L, lange wagen, vier-rijig, volbezet kogelsysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 172,7 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Hoogte op geleiders | 60 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,31 excl. BTW
/ stuk
€ 337,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
