RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/4 23KAIW13MPN
Rectus Koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:23KAIW13MPN
Rubix:06030640
Fabrikant:23KAIW13MPN
EAN:4039747113113


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g1/4 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Norm | ISO 6150 B;US MIL-SPEC 4109 |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/4 23KAIW13MPN
Parker's Premium Quick Coupling Series 23 is een 1/4” industriële koppeling volgens ISO 6150 B en US MIL-SPE+D13C 4109. Hij is vooral geschikt voor gebruik met gasvormige media in de industrie. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het UltraFlo-ventiel garandeert een optimale doorstroming en een lage drukval. De stalen huls gaat oscillerende krachten tegen en de hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleider.
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 900
Zeskantmaat: 19
Lengte: 56
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 900
Zeskantmaat: 19
Lengte: 56
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Norm | ISO 6150 B;US MIL-SPEC 4109 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,37 excl. BTW
/ stuk
€ 34,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden