AMF T-MOER INCHRHOMBUS NR.510 INCH M20X22MM - 2061 - 80309
Rhombus T-sleuf schoenplaatjes Nr. 510
Zie technische informatieReferenties
AMF:80309
Rubix:18401542
Fabrikant:80309
EAN:4020772080303



Productdetails : AMF T-MOER INCHRHOMBUS NR.510 INCH M20X22MM - 2061 - 80309
Klemplaten voor behandelde T-sleuven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Nominale afmeting groef | 22 mm |
| Breedte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,13 excl. BTW
/ stuk
€ 19,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen