Referenties
AMF:80242
Rubix:18401626
EAN:4020772080242

Productdetails : AMF T-MOER GR.10 M18X22MM - 2060.40 - 80242
Sterke punten
DIN 508 norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 18 mm |
| Nominale afmeting groef | 22 mm |
| Breedte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,14 excl. BTW
/ stuk
€ 13,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen