Referenties
AMF:80184
Rubix:18030387
EAN:4020772080181

Productdetails : AMF T-GLEUFMOER DIN 508 M16 X 20 - 80184
Sterke punten
DIN 508 norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Nominale afmeting groef | 20 mm |
| Breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,17 excl. BTW
/ stuk
€ 9,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen