Referenties
AMF:80366
Rubix:18030379
EAN:4020772080365

Productdetails : AMF T-GLEUFMOER DIN 508 M10 X 16 - 80366
Sterke punten
DIN 508 norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Nominale afmeting groef | 16 mm |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen