Referenties
Facom:DT.TW13
Rubix:10560129
Fabrikant:80644
EAN:3662424147050

Productdetails : FACOM RIEMSPANNER SLEUTEL 13MM DT.TW13
Facom riemspanner sleutel 13mm dt.tw13
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Profiel | twaalfpunts (twaalfkantig) |
| Type | riemenspanner sleutel (enkel ringsleutel) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,49 excl. BTW
/ stuk
€ 33,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
