Referenties
Facom:DT.TW15
Rubix:10560131
Fabrikant:80646
EAN:3662424147067

Productdetails : FACOM RIEMSPANNER SLEUTEL 15MM DT.TW15
Facom riemspanner sleutel 15mm dt.tw15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 15 mm |
| Profiel | riemspanner sleutel |
| Type | riemspanner sleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,49 excl. BTW
/ stuk
€ 33,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
