Referenties
Facom:DT.TW14
Rubix:10560130
Fabrikant:80645
EAN:3662424146824

Productdetails : FACOM RIEMSPANNER SLEUTEL 14MM DT.TW14
Facom riemspanner sleutel 14mm dt.tw14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Profiel | open ring (asymmetrisch) |
| Type | riemspanner sleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,49 excl. BTW
/ stuk
€ 33,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
