Referenties
Facom:DT.TW16
Rubix:10560132
Fabrikant:80647
EAN:3662424147098

Productdetails : FACOM RIEMSPANNER SLEUTEL 16MM DT.TW16
Facom riemspanner sleutel 16mm dt.tw16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type | riemspanner sleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,49 excl. BTW
/ stuk
€ 33,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
