GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 20-DLG 8-32MM - 1 B-020 (SE=20ST)
Ringsteeksleutel set 1 B
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1 B-020
Rubix:10010097
Fabrikant:6013060
EAN:4010886601303

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 20-DLG 8-32MM - 1 B-020 (SE=20ST)
• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• met gelijke sleutelmaten, ringzijde 10° gebogen, UD-Profiel
Ringsteeksleutel-set 20-dlg 8-32 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5500 g |
| Aantal elementen | 20 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 305,98 excl. BTW
/ set
€ 370,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen