Referenties
Lincoln Electric:582802
Rubix:24041572
EAN:38712067010375

Productdetails : LINCOLN TIGDRAAD LNT 304LSI 2.4 MM (PK=5KG)
LNT 304LSi, van Lincoln Electric is een massieve draad met extra laag koolstof voor het lassen van austenitisch CrNi staal
Sterke punten
• Massieve draad met extra laag koolstof voor het lassen van austenitisch CrNi staal
• Met toegevoegd silicium voor verbeterde aanvloeiing
Toepassingen
- AISI 304L en vergelijkbare staalsoorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,4 mm |
| Norm | ER308LSI |
| Verpakking | 5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,29 excl. BTW
/ pak
€ 109,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen