ESAB TIGDRAAD OK TIGROD 316LSI - 2.4MM. ( 5KG)
OK Tigrod 316LSi
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Esab:ESAB TIGDRAAD OK TIGROD 316LSI - 2.4MM. ( 5KG)
Rubix:24700044


Technische samenvatting
| Diameter | 2,4 mm |
|---|---|
| Norm | EN ISO 14343-A : W 19 12 3 L SI, SFA/AWS A5.9 : ER316LSI |
Documenten
Productdetails : ESAB TIGDRAAD OK TIGROD 316LSI - 2.4MM. ( 5KG)
De OK Autrod/Tigrod 316LSi is een massieve corrosievaste CrNiMo lasdraad voor het lassen van austenitisch roestvast staal van het 18%Cr-8%Ni en 19%Cr-8%Ni-3%Mo type. Heeft een goede algemene corrosieweerstand in het bijzonder in zure en chlooromgeving. De legering heeft een laag koolstofgehalte waardoor ze aanbevolen wordt daar waar er risico is op intergranulaire corrosie. Het verhoogde siliciumgehalte zorgt voor een uitstekende lasbaarheid. De legering wordt veel gebruikt in de chemische en voedingsindustrie evenals in scheepsbouw en architectonische bouwwerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,4 mm |
| Norm | EN ISO 14343-A : W 19 12 3 L SI, SFA/AWS A5.9 : ER316LSI |
| Verpakking | 5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,56 excl. BTW
/ pak
€ 110,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen