Referenties
Lincoln Electric:605563
Rubix:24041536
EAN:38712067014953

Productdetails : LINCOLN TIGDRAAD LNT 20 - 2.4 MM 5 KG
LNT 20, van Lincoln Electric is een massieve draad voor het lassen van kruipvast en waterstofbestendig CrMo staal
Sterke punten
• Massieve draad voor het lassen van kruipvast en waterstofbestendig CrMo staal (2,25Cr - 1Mo)
• Bedrijfstemperatuur tot C
Toepassingen
- 2,25% Cr, 1% Mo - kruipvast en waterstofbestendig staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2,4 mm |
| Norm | ER90S-B3* |
| Verpakking | 5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,04 excl. BTW
/ pak
€ 142,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen