Referenties
Lincoln Electric:583571
Rubix:24041632
EAN:8712067082999

Productdetails : LINCOLN TIGDRAAD LNT 316LSI 3.2 MM (PK=5KG)
LNT 316LSi, van Lincoln Electric is een massieve draad voor het lassen van Ti of Nb gestabiliseerd roestvast CrNiMo staal.
Sterke punten
• Massieve draad met extra laag koolstof voor het lassen van roestvast CrNiMo staal
• Zie ook LNT 316L, hoog silicium voor verbeterde aanvloeiing
Toepassingen
- AISI 316L en vergelijkbare staalsoorten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
| Norm | ER316LSI |
| Verpakking | 5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,81 excl. BTW
/ pak
€ 130,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen