ESAB TIGDRAAD OK TIGROD 12.64 - 3.2MM.SG3 ( 5KG)
OK Autrod 12.64
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Esab:126432R150
Rubix:24700006
EAN:7330129162437


Technische samenvatting
| Diameter | 3,2 mm |
|---|---|
| Norm | EN ISO 636-A : W 46 5 4SI1 EN ISO 636-A : W 4SI1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 |
Documenten
Productdetails : ESAB TIGDRAAD OK TIGROD 12.64 - 3.2MM.SG3 ( 5KG)
OK Autrod 12.64 is een universeel verkoperde massieve lasdraad voor het lassen van ongelegeerd en laaggelegeerd staal. In vergelijking met OK Autrod 12.51 heeft OK Autrod 12.64 hogere mangaan en siliciumgehaltes en daardoor eveneens hogere mechanische waarden . Wordt gelast onder menggas of zuiver CO2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3,2 mm |
| Norm | EN ISO 636-A : W 46 5 4SI1 EN ISO 636-A : W 4SI1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 |
| Verpakking | 5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,91 excl. BTW
/ pak
€ 44,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen