Insert met zeskantschroef INA GYE30-KRR-B-VA-HLA, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 38.1 mm

Rollager GYE---KRRB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:GYE30-KRR-B-VA-HLA
Rubix:03121485
Fabrikant:0510621940000
EAN:4047643203104
INA GYE 30 KRR/B/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA GYE 30 KRR/B/VA/HLA INSERT KOGELLAGER RVS


Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)38x62x62 mm
Logistiek gewicht300 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegye..-krr-b-va
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr18700 N
Land van oorsprongIL
Aangepaste tariefcode84821090
€ 143,97 excl. BTW
/ stuk
€ 174,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.