Insert met zeskantschroef PTN UC205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 17 mm
Tussenvoegsellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:UC205
Rubix:A0411976
EAN:3660338467868



Documenten
Productdetails : PTN UC 205 INSERT KOGELLAGER
Chroomstalen tussenlagers. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter en in de meeste gevallen een verlengde binnenring.
Insert met inbusschroef
Sterke punten
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Eenvoudige montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Serie | uc200 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 5900 rpm |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
| Gewicht | 0,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,68 excl. BTW
/ stuk
€ 4,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden