Insert met zeskantschroef Timken UC309-28, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30 mm
Insert met zeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Timken:UC309-28
Rubix:A0633252
Fabrikant:UC309-28
EAN:0013992167255

Productdetails : TIMKEN UC 309-28 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UC309-28 insertlager met set-screw locking, prelubricated met hoogwaardig lithiumbasis vet en een gebonden nitrilafdichting met stalen flinger voor betere bescherming tegen vuil en vocht.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Serie | uc |
| Materiaal | lagerstaal |
| Koker | staal |
| Boring | 44,45 mm |
| Grenstoerental | 1500 rpm |
| Smeertype | lithiumbasis vet |
| Totale breedte lager | 30 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48900 N |
| Smeermiddel | hoogwaardig lithiumbasis vet |
| Gewicht | 1,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,56 excl. BTW
/ stuk
€ 147,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
