Insert met zeskantschroef Timken UC315-47, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 42 mm
Insert met zeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Timken:UC315-47
Rubix:A0633247
Fabrikant:UC315-47
EAN:0013992167804

Productdetails : TIMKEN UC 315-47 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UC315-47 insert lager met set-screw locking. Voorzien van gebonden nitrilrubber afdichting en externe stalen flinger, met CN speling en prelubricatie.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 42 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Serie | uc |
| Materiaal | bearing steel |
| Koker | staal |
| Boring | 75 mm |
| Grenstoerental | 1900 rpm |
| Smeertype | lithium-based (premium) grease |
| Totale breedte lager | 50 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 77200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 113000 N |
| Smeermiddel | lithium-based (premium) grease |
| Gewicht | 4,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,28 excl. BTW
/ stuk
€ 535,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
