Insert met zeskantschroef Timken UC305-16, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 22 mm
Insert met zeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Timken:UC305-16
Rubix:A0633254
Fabrikant:UC305-16
EAN:0013992167002

Productdetails : TIMKEN UC 305-16 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
UC305-16 is een Timken U-serie inzetlager met set-screw locking. Het heeft CN interne speling en een afdichting met bonded nitril rubber seal plus metalen flinger, voorafgesmeerd met lithiumgebaseerd vet.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Serie | uc |
| Materiaal | lagerstaal |
| Boring | 25,4 mm |
| Smeertype | voorafgesmeerd met hoogwaardige lithiumgebaseerde vet |
| Totale breedte lager | 38 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21200 N |
| Smeermiddel | hoogwaardige lithiumgebaseerde vet |
| Gewicht | 0,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,18 excl. BTW
/ stuk
€ 80,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
