Kegellager SKF BT1-0097 C, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 39 mm
Rollager
Zie technische informatieReferenties
SKF:BT1-0097 C
Rubix:03802963
Fabrikant:110538
EAN:7316571336312



Productdetails : SKF BT1 0097 C KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers hebben conische loopbanen op de binnen- en buitenring en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen te dragen, d.w.z. radiale en axiale belastingen die tegelijkertijd optreden. Als de loopbanen verlengd zouden zijn, zouden ze op hetzelfde punt op de lageras samenkomen om een echte rolbeweging en dus lage wrijving te leveren. Het axiale draagvermogen van kegellagers neemt toe met de contacthoek α. De berekeningscoëfficiënt e: geeft een orde van grootte aan voor deze hoek, die over het algemeen tussen 10° en 30° ligt: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 969 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 39 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Totale breedte lager | 28,85 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 183 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 125 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,18 excl. BTW
/ stuk
€ 136,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
