Kegellager SKF BT1-0017 A/Q, Buitendiameter: 71016 mm | Binnendiameter: 38112 mm | Breedte: 19.578 mm

Rollager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BT1-0017 A/Q
Rubix:03802962
EAN:7316570492187
SKF BT1 0017 A/Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38112 mm
Buitendiameter71016 mm
Breedte19,578 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BT1 0017 A/Q KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben conische loopbanen op de binnen- en buitenring en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen te dragen, d.w.z. radiale en axiale belastingen die tegelijkertijd optreden. Als de loopbanen verlengd zouden zijn, zouden ze op hetzelfde punt op de lageras samenkomen om een echte rolbeweging en dus lage wrijving te leveren. Het axiale draagvermogen van kegellagers neemt toe met de contacthoek α. De berekeningscoëfficiënt e: geeft een orde van grootte aan voor deze hoek, die over het algemeen tussen 10° en 30° ligt: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Tapered roller bearings, main dimensions according to DIN 720, optimized contact geometry and surface finish.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht312 g
Binnendiameter38112 mm
Buitendiameter71016 mm
Breedte19,578 mm
Type lagerspelingcn
Serie320x
Grenstoerental10000 rpm
Totale breedte lager18258 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52,8 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 14,36 excl. BTW
/ stuk
€ 17,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.