Kegellager Timken HM907643, Buitendiameter: 111.125 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM907643
Rubix:03385752
Fabrikant:100073223
EAN:0053893705170


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 907643 CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 104x104x35 mm |
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 844,1 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Serie | hm907600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 153000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,58 excl. BTW
/ stuk
€ 187,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen