Groefkogellager FAG 61906>N, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 30 mm

Rollende en glijlagers

Zie technische informatie

Referenties

FAG:61906>N
Rubix:03023196
Fabrikant:0576355790000
EAN:4047643330664
FAG 61906 HLC KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 61906 HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 619, enkele rij, kooi van staalplaat

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte9 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie619
Kokerstaal
Referentietoerental11900 rpm
Grenstoerental21700 rpm
Diameter cilinderboring30 mm
Dikte9 mm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5010 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7240 N
Gewicht0,049 kg
€ 34,65 excl. BTW
/ stuk
€ 41,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen