Referenties
Vervangen ref.:EGB6070-E40-Z
INA:EGB6070-E40
Rubix:03190399
Fabrikant:0979565970000
EAN:4064327937865

Productdetails : INA EGB 6070 E40/Z GLIJLAGERBUS
Metalen/polymeer composiet glijbus, onderhoudsvrij, ISO 3547, met stalen achterwand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Serie | egb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,31 excl. BTW
/ stuk
€ 37,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen