Referenties
FAG:61803>N
Rubix:03022994
Fabrikant:3004560340000
EAN:4064328075023

Productdetails : FAG 61803 HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Deep groove ball bearing 618, single row, steel sheet metal cage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1460 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2230 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,45 excl. BTW
/ stuk
€ 18,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen