INA RTUE 100 XL SPANLAGERBLOK

RTUE spanschuif

Zie technische informatie

Referenties

INA:RTUE100-XL
Rubix:03120836
Fabrikant:0008776890000
EAN:4064327885784
INA RTUE 100 XL SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Breedte295 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RTUE 100 XL SPANLAGERBLOK


Eenheid bestaande uit een gietijzeren lagerhuis en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Opnamehuisunits RTUE, huis van gietijzer, radiaal inzet-kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

De PTUE wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de RTUE met GE-KRRB, de PTUEY met GAY-NPPB en de RTUEY met GYE-KRRB.

Toepassingen

Gebruikt voor radiale verplaatsingen. Verstelbaar via draadstangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)240x295x200 mm
Logistiek gewicht15490 g
Binnendiameter100 mm
Breedte295 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Typeopnamehuisunit
Totale breedte lager75 mm
Lengte295 mm
Seriertue..-xl
Binnenbreedte57,5 mm
Smeringsmeeraansluiting schroefdraad q m6
Statische basisbelasting, radiaal - C0r93000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr130000 N
Buitendiameter295 mm
Gewicht15,51 kg
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84832000
€ 1.186,91 excl. BTW
/ stuk
€ 1.436,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen