Referenties
Paulstra:810769
Rubix:30110357
EAN:3661227015078

Productdetails : PAULSTRA TRILLINGSDEMPER 810769
Flexibele steun met grote uitslag, die uitstekende demping biedt.
De ÉVIDGOM® is een innovatief rubberonderdeel. Het bestaat uit twee dikke kegelvormige membranen, op één as uitgelijnd en verbonden via hun brede basis, waardoor een elastische ring ontstaat. Drie varianten zijn beschikbaar :
► ÉVIDGOM® in massief rubber
► ÉVIDGOM® met gelijmde bevestigingen
► ÉVIDGOM® met bevestigingen op een basisplaat (ovaal of vierkant), apart geleverd.
De ÉVIDGOM® is een innovatief rubberonderdeel. Het bestaat uit twee dikke kegelvormige membranen, op één as uitgelijnd en verbonden via hun brede basis, waardoor een elastische ring ontstaat. Drie varianten zijn beschikbaar :
► ÉVIDGOM® in massief rubber
► ÉVIDGOM® met gelijmde bevestigingen
► ÉVIDGOM® met bevestigingen op een basisplaat (ovaal of vierkant), apart geleverd.
Sterke punten
Het ontwerp van de ÉVIDGOM®-steun geeft het de volgende hoofdkenmerken :
► Een uitzonderlijke axiale elasticiteit ;
► Een zeer lage eigenfrequentie (van de orde van enkele Hertz) ;
► Een progressief begrenzingseffect bij schokken of toevallige overbelasting
► Een uitzonderlijke axiale elasticiteit ;
► Een zeer lage eigenfrequentie (van de orde van enkele Hertz) ;
► Een progressief begrenzingseffect bij schokken of toevallige overbelasting
Toepassingen
Liften;
Brekers;
Airconditioners;
Compressoren;
Zeefmachines;
Stroomaggregaten;
Trechters;
Ventilatoren
Brekers;
Airconditioners;
Compressoren;
Zeefmachines;
Stroomaggregaten;
Trechters;
Ventilatoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Type | paulstra trillingsdemper 810769 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,78 excl. BTW
/ stuk
€ 245,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen





