Referenties
Pferd Tools:WRC 0616/6 Z3 PLUS
Rubix:23084569
Fabrikant:21105026
EAN:4007220046234




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch met afgeronde tip wrc |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WRC 0616/6 T3 P TAMPON
Ruimer op cilindrische schacht met afgeronde tip conform DIN 8032 en tanden conform DIN 8033. Combinatie van cilindrische en sferische geometrieën. Afbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch met afgeronde tip wrc |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,45 excl. BTW
/ stuk
€ 33,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden