Referenties
Teroson:1670100
Rubix:07220203
Fabrikant:1670100

Documenten
Productdetails : TEROSON RUITENREINIGER VR 105 SPUITBUS 500 ML
Versatile Intensive Cleaner With Stable Active Foam. It Cleans All Glass Surfaces, Streak-Free, Such As Car Windows, Mirrors, Headlights, Etc. Teroson® Vr 105 Is A Versatile Intensive Cleaner With Stable Active Foam. It Cleans All Glass Surfaces, Streak-Free, Such As Car Windows, Mirrors, Headlights, Etc. It Also Removes Residue Oil, Grease, Polish Residues, Nicotine Deposits And Insect And Bird Contamination. It Is Suitable For Cleaning Upholstery. Easy To Use: Spray On, Leave For Short, Vacuum Residue Or Wipe With Paper.
TEROSON VR 105 is een veelzijdige, intensieve ruitenreiniger met stabiel actief schuim. Reinigt alle glasoppervlakken zonder strepen achter te laten. Bovendien verwijdert de reiniger olie, vet, polijstresten, nicotineafzettingen en vervuiling door insecten en vogels. Hij is geschikt voor het reinigen van bekleding. Eenvoudig in gebruik: opspuiten, even laten inwerken, resten afvegen.
Sterke punten
•Also Removes Residue Oil, Grease, Polish Residues, Nicotine Deposits And Insect And Bird Contamination
Cleans All Glass Surfaces, Streak-Free, Such As Car Windows, Mirrors, Headlights, Etc.
Suitable For Cleaning Upholstery
Easy To Use
Cleans All Glass Surfaces, Streak-Free, Such As Car Windows, Mirrors, Headlights, Etc.
Suitable For Cleaning Upholstery
Easy To Use
Toepassingen
Cleaning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Type | intensieve glasreiniger |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Vlampunt | -60 °c |
| pH-waarde | 9,0 - 9,4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,52 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 137,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen