FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 13MM S.13H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.13H
Rubix:10104088
EAN:3148510539508
FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 13MM S.13H

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter22,8 mm
Lengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 13MM S.13H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,06-kant [mm]: 6[g]: 175
DOUILLE 1/2 6 PANS 13MM - S.13H - (UC10/US50)

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht57 g
Afmeting verpakking (D x B x H)35x22x22 mm
Gewicht verpakking56 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter22,8 mm
Lengte36 mm
Vierkant13 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht55 g
Aangepaste tariefcode82042000
€ 4,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen