FACOM DOP 1/2" 12-KANT LANG S.1.1/8LA

S.LA - Doppen 1/2" 12-kant lang, inch maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.1'1/8LA
Rubix:10104055
Fabrikant:S.1P1/8LA
EAN:3148510558653
FACOM DOP 1/2" 12-KANT LANG S.1.1/8LA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter38,1 mm
Lengte82,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT LANG S.1.1/8LA


A ["]: 1 1/8d [mm]: 38,1d1 [mm]: 38,1L [mm]: 82,2L1 [mm]: 16,712-kant [mm]: 12[g]: 350

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht353 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77x38x38 mm
Gewicht verpakking353 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter38,1 mm
Lengte82,2 mm
Gewicht350 g
€ 19,96 excl. BTW
/ stuk
€ 24,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen