WALTER DRAAIWISSELPLAAT ISO-HOUDER DCLNR2525M12

Schachtgereedschap – spankapklemming

Zie technische informatie

Referenties

Walter:DCLNR2525M12
Rubix:20401618
Fabrikant:5042191
WALTER DRAAIWISSELPLAAT ISO-HOUDER DCLNR2525M12

Technische samenvatting

Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT ISO-HOUDER DCLNR2525M12


Schachtgereedschap – spankapklemming DCLNR2525M12

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte150 mm
Typeiso draaigereedschapshouder dclnr (spankapklemming) voor wisselplaten cn..1204..
Schaftgrootte25 x 25 mm (vierkantschacht)
Richtingrechter
Interne koelingnee
Type klemmingspankapklemming (pratze) – rigid clamping
€ 118,75 excl. BTW
/ stuk
€ 143,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen