Referenties
Roebuck:4971891
Rubix:10523763

Documenten
Productdetails : ROEBUCK SCHIJFMAGNEET 28,6X9,5MM - 4971891
Dezelfde functie als magnetische schijven, maar ontworpen voor toepassingen met beperkte hoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kracht | 49 N |
| Lengte | 8,5 mm |
| Hoogte | 9,5 mm |
| Diameter | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,00 excl. BTW
/ stuk
€ 8,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
