Referenties
SMC:KQ2E06-00A1
Rubix:05283161
Fabrikant:KQ2E06-00A1

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 6 |
|---|---|
| Materiaal | c3604;pbt;pp;roestvrij staal 303 (behuizing) |
Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2E06-00A1
KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.
Sterke punten
•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Materiaal | c3604;pbt;pp;roestvrij staal 303 (behuizing) |
| Lengte | 27 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen