3M SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GROEN 9MMX55MTR 06302
Scotch® Fine Line Tape 218
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000048457
Rubix:23060854
Fabrikant:7000048457
EAN:00021200063022

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH FINE LINE TAPE 218 GROEN 9MMX55MTR 06302
Scotch® Fine Line Tape 218 is voorzien van een druklijm van natuurlijke rubber die in staat is de hoge onmiddellijke hechting te leveren die nodig is voor kritische, grootschalige verftoepassingen. Deze tape heeft zich bewezen als ideaal voor het schilderen van lange, rechte lijnen en vloeiende lijnen. De rug van polypropyleen is stijver dan dunne vinyltapes, terwijl hij zich gemakkelijk in de hoeken aanpast. Scotch® Fine Line Tape 218 heeft een goede weerstand tegen vocht en oplosmiddelen. Het is bestand tegen hitte tijdens bakcycli tot maximaal 30 minuten bij 250ºF / 121ºC. Aanbevolen toepassingen: Verfijning van fijne lijnen, speciale schilderwerkzaamheden op het gebied van voertuigen, maritieme en ruimtevaart.
3M™ Scotch® Fine Line Tape 218 heeft een sterke folie rug, is dun en heeft een hoge hechtingskracht, waardoor u uitstekende strakke verflijnen kunt realiseren. Ook geschikt voor andere maskeer- en fixeertoepassingen.
Sterke punten
Tape is dun en daardoor uitermate geschikt voor meerkleuren afplakwerk
Werkt uitstekend op rondingen en lange stukken
Vocht- en oplosmiddelenbestendig
Taperug zorgt er voor dat je eerder over verse lak kan afplakken, zonder de lak te beschadigen dan bij een papieren tape
Werkt uitstekend op rondingen en lange stukken
Vocht- en oplosmiddelenbestendig
Taperug zorgt er voor dat je eerder over verse lak kan afplakken, zonder de lak te beschadigen dan bij een papieren tape
Toepassingen
Maskeren van fijne verflijnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 9x122x122 mm |
| Gewicht verpakking | 69,3 g |
| Breedte | 9,52 mm |
| Lengte | 54,86 m |
| Kleur | groen |
| Maximumtemperatuur | 121 °C |
| 9 mm | |
| 55000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,64 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 235,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 24 dagen