Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1493044
Rubix:07051461
EAN:8710439085524



Productdetails : BISON DUBBEL FIX19 MM KAART 1,5 MTR
Vochtbestendige 2-zijdige zelfklevende schuimtape voor gladde en vlakke ondergronden binnen. Voor het snel, schoon en gemakkelijk bevestigen van voorwerpen.
Sterke punten
• Vochtbestendig
• Grote hechtkracht: 350 g / 2 cm tape
• Snel
• Wit
• Grote hechtkracht: 350 g / 2 cm tape
• Snel
• Wit
Toepassingen
• Sanitaire ruimtes
• Keramische tegels
• Glas
• Metaal
• Formica
• Keramische tegels
• Glas
• Metaal
• Formica
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x20x215 mm |
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Gewicht verpakking | 43 g |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,48 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 58,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden