3M SCOTCH ISOLATIE TAPE 13 ZWART 19MMX4,5MTR (10ST)
Scotch® Halfgeleidende isolatietape 13
Zie technische informatieReferenties
3M:1023552
Rubix:A0192046
Fabrikant:7000007284
EAN:00054007150176

Productdetails : 3M SCOTCH ISOLATIE TAPE 13 ZWART 19MMX4,5MTR (10ST)
Scotch® Halfgeleidende isolatietape 13 rekt makkelijk uit om zich aan te passen aan onregelmatige vormen en behoudt zijn geleidbaarheid na uitrekken. Het is stabiel over een breed temperatuurbereik en heeft geen invloed op de geleidbaarheid van halfgeleidende kabelmantels. Deze tape wordt gebruikt voor hoogspanningsverbindingen en zorgt voor de voortzetting van de kabelafscherming.
Scotch® Halfgeleidende isolatietape 13 is een zeer vervormbare, halfgeleidende hoogspanningssplicingtape op basis van ethyleenpropyleenrubber (EPR). Deze halfgeleidende tape rekt gemakkelijk uit om zich aan te passen aan onregelmatige vormen en behoudt zijn geleidbaarheid na uitrekken.
Sterke punten
Vervangt de halfgeleidende laag onder de metalen afscherming bij diverse reparaties en verbindingen van middenspanningskabels
Sluit hoogspanningsconnectoren elektrisch af en hecht aan isolatiematerialen om elektrische spanningen tot een minimum te beperken
Bestand tegen temperaturen tot 90 °C
Sluit boutverbindingen op geïsoleerde stroomrails af
Biedt afscherming voor kabelverbindingen op massieve diëlektrisch geïsoleerde stroomkabels
ASTM-goedkeuring en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
Niet te gebruiken voor elektrische isolatie
Sluit hoogspanningsconnectoren elektrisch af en hecht aan isolatiematerialen om elektrische spanningen tot een minimum te beperken
Bestand tegen temperaturen tot 90 °C
Sluit boutverbindingen op geïsoleerde stroomrails af
Biedt afscherming voor kabelverbindingen op massieve diëlektrisch geïsoleerde stroomkabels
ASTM-goedkeuring en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
Niet te gebruiken voor elektrische isolatie
Toepassingen
ladder levelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 46 m |
| Dikte | 0,15 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | pvc (vinyl) drager met rubbergebaseerde drukgevoelige kleefstof |
| Spanning | 600 V |
| Treksterkte | 15,17 N/mm² |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,32 excl. BTW
/ rol
€ 18,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen