3M SCOTCH PVC ISOLATIETAPE SUPER 88 ZWART 25MM X 33MTR
Scotch® Super 88 vinyl isolatietape
Zie technische informatieReferenties
3M:83997
Rubix:A0192044
Fabrikant:7000057832
EAN:00054007103318

Productdetails : 3M SCOTCH PVC ISOLATIETAPE SUPER 88 ZWART 25MM X 33MTR
Zorg voor vochtdichte elektrische en mechanische bescherming met een minimum aan bulk bij gebruik van Scotch® Super 88 vinyl isolatietape. Deze UL-, CSA- en VDE-goedgekeurde tape combineert een elastische rug en een agressieve lijm om een vochtdichte elektrische en mechanische bescherming te bieden met een minimum aan bulk. Ontworpen voor continue prestaties bij omgevingstemperaturen tot 105 °C. De tape is vervormbaar en geschikt voor toepassingen bij koud weer tot -18 °C. De tape biedt uitstekende weerstand tegen slijtage, vocht, alkaliën, zuren, corrosie en diverse weersinvloeden, inclusief UV-straling. Het biedt ook consistente elektrische sterkte, zelfs als het nat is, en remt corrosie van elektrische geleiders.
Scotch® Super 88 Vinyl isolatietape is een hoogwaardige, weerbestendige pvc-isolatietape. Deze elektrische tape combineert een elastische rug en een agressieve kleefstof om een vochtdichte elektrische en mechanische bescherming te bieden met een minimum aan bulk.
Sterke punten
De combinatie van de drukgevoelige rubberharslijm en de pvc-rug biedt uitstekende elektrische en mechanische bescherming
Hoogwaardige, weerbestendige pvc-isolatietape
Biedt vochtdichte elektrische en mechanische bescherming met een minimum aan bulk
UL-, CSA- en VDE-goedgekeurd
Bestand tegen temperaturen van -18 tot 105 °C
Hoogwaardige, weerbestendige pvc-isolatietape
Biedt vochtdichte elektrische en mechanische bescherming met een minimum aan bulk
UL-, CSA- en VDE-goedgekeurd
Bestand tegen temperaturen van -18 tot 105 °C
Toepassingen
Electric insulation for applications up to 1 kV
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 329 m |
| Dikte | 0,22 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | vinyl (pvc) |
| Spanning | 600 V |
| Treksterkte | 14,44 N/mm² |
| Minimale temperatuur | -18 °C |
| Maximumtemperatuur | 105 °C |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 998,40 excl. BTW
/ 48 rollen
€ 1.208,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen