SPARTEX PVC ELEKTR. ISOLATIETAPE GEEL 19MM X 33M 886618
Isolatietape elektriciteit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:886618
Rubix:A0136823
EAN:3660338400308

Documenten
Productdetails : SPARTEX PVC ELEKTR. ISOLATIETAPE GEEL 19MM X 33M 886618
Elektrische zelfdovende tape van zacht PVC met een agressief, drukgevoelig kleefmiddel op rubberbasis. Kan gebruikt worden bij zeer koude temperaturen (tot -10°C)
Toepassingen: het is ontworpen voor gebruik waar een erkende specificatie of internationale standaard vereist is en waar milieuveiligheid een punt van zorg is. Primaire elektrische isolatie / Bekabeling / Bescherming voor laag- en middenspanningskabelverbindingen / Kleurcodering
Toepassingen: het is ontworpen voor gebruik waar een erkende specificatie of internationale standaard vereist is en waar milieuveiligheid een punt van zorg is. Primaire elektrische isolatie / Bekabeling / Bescherming voor laag- en middenspanningskabelverbindingen / Kleurcodering
Sterke punten
Goedgekeurd VDE
Toepassingen
Elektrische installaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | geel |
| Materiaal | zacht pvc |
| Spanning | 600 V |
| Treksterkte | 19,23 N/mm² |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,20 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 103,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen