FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-NF-Q6E-V-K 567471

SDE5 druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SDE5-D10-NF-Q6E-V-K
Rubix:05118972
Fabrikant:567471
EAN:4052568215460
FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-NF-Q6E-V-K 567471

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SDE5-D10-NF-Q6E-V-K 567471


Druksensor SDE5-D10-NF-Q6E-V-K Met kabel. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us-Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=conform RoHS, Gemeten variabele=relatieve druk, Meetmethode=piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SDE5-D10-NF-Q6E-V-K 567471

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringsde5
Spanning, max.30 V
Spanning, min.15 V
Aangepaste tariefcode90262020
€ 66,52 excl. BTW
/ stuk
€ 80,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen