Referenties
Festo:SME-1-S-24-B
Rubix:05104685
Fabrikant:150850
EAN:4052568069834

Documenten
Productdetails : FESTO NADERINGSSCHAKELAAR SME-1-S-24-B 150850
Naderingsschakelaar SME-1-LED-24-B Design=Blokvorm, Toelating=C-Tick, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Reed
Sterke punten
- Measuring principle: magnetic reed
- For mounting kit
- With or without LED switching status indication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 152x134x24 mm |
| Logistiek gewicht | 43,4 g |
| Type | mkb |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Materiaal | pet |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,07 excl. BTW
/ stuk
€ 138,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen