FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOEG-RSP-M18-PS-K-2L 537697
Sensor SOEG-RSP-M18
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SOEG-RSP-M18-PS-K-2L
Rubix:05094640
Fabrikant:537697
EAN:4052568088705

Documenten
Productdetails : FESTO RETROREFLECTIEVE SENSOR SOEG-RSP-M18-PS-K-2L 537697
Retroreflectieve sensor SOEG-RSP-M18-PS-K-2L met gepolariseerd licht, ronde vorm. Design=rond, Volgens norm=EN 60947-5-2, Toelating=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 143,8 g |
| Type | soeg-rsp |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 36 V |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,06 excl. BTW
/ stuk
€ 92,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen